※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAW10-0.5 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246182 TAW10-0.5 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246182

アジャストワッシャ(リフタピン用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 寸法T(mm)0.5 内径d(Φmm)10 注文コード00246182 品番TAW10-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法T・内径dなど28種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法D(mm)13 寸法T(mm)0.5 内径d(Φmm)10 公差T(mm)±0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする