丸鋸ガイドモバイル

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00246487 品番 MRG-M90M
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。

切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔 トラスコ品番494-1462 材質マグネシウム 外形寸法(mm)縦252×横200×奥23 呼び寸法(mm)200 目盛5mmピッチの目盛 本体質量(g)159 直角精度±0.2以内(200mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00246487
2024-10-08
用途:
柱の修理

これがあると無いでは作業に差が出ます、もっと早く購入するべきでした。

対象商品:
00246487
2023-07-31
用途:
軽くて、素敵
介護老人保健施設 とべ和合苑 様

軽くて、素敵、使いやすい。
何を切るかですが、もう少し大きくてもいいのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
00246496
2022-12-30
用途:
木工で丸のこ切断時

軽くて頑丈な作りで、使い勝手が良い。
45度切断にも使用可能なのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
00246496
2021-05-26
用途:
作業

使いやすくとても良いです次は少し大きいものも考えています

対象商品:
00246487
2022-12-14
用途:
木材カット
運輸・通信業

とても軽くて、正確にカットできました
使いやすい商品です

対象商品:
00246496
2022-07-12
用途:
丸のこ定規

45度兼用なのでコチラ選びました。丈夫で長持ちしてくれるので価格が高いなと思っていたけど、買って満足です。

対象商品:
00246487
2021-12-03
用途:
2by4などを垂直に切る
電気・ガス・熱供給・水道業

なるべく単機能が良いのは、正にこれで、角度つき、45-90もありますが、気にあて切る速さは一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
00246487
2021-10-02
用途:
丸ノコでの作業
製造業

軽くて丈夫、取り回しが良くて使い易いです。大きいサイズの購入も考えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする