フリーガイドPRO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00246575 品番FG-P200C
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°〜165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。

トラスコ品番494-1446 材質本体:ステンレス・アルミ 外形寸法(mm)縦305×横84×奥20 呼び寸法(mm)200 本体質量(g)251 有効切断長さ(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00246575
2023-07-19
用途:
木工事の際に使用
Wall Deco 様 (建設業・工事業)

90度45度は頻繁に使う機能でカチッとは止まりますがやはり微妙にカタカタ動くので精密な仕事ではあまり期待は出来ないですね。

対象商品:
00246575
2019-01-11
用途:
日曜大工

45°などの角度で止まるとあったので買ったのだが、遊びが大きく誤差が大きいので目安にもならない。シンワにすればよかったと後悔した。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする