青木精密工業
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
モジュール
1
1
1.25
1.5
2
2.25
2.5
3
歯数
30
20
25
30
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00246644
品番
PBS1030L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
24
外径D(Φmm)
31.16
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
30
穴長さS(mm)
16
ボス長BL(mm)
10
全長L(mm)
18.24
モジュール
1
歯数
30
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
7
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。