PBS1225L スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業 00246687

PBS1225L スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業 00246687
PBS1225L スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業 00246687

スパイラルマイタギヤ L 速比1:1

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モジュール1.25
歯数25
内容量1個注文コード00246687品番PBS1225L
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ボス径B(Φmm)25外径D(Φmm)32.8ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)31.8穴長さS(mm)16ボス長BL(mm)9.3全長L(mm)17.76モジュール1.25歯数25種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1軸穴径(mm)8歯幅(mm)7ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00246626
2013-12-20
用途: 趣味のラジコンヘリ

入手困難な部品を安価に購入できた。

対象商品 : 00246601
2006-09-01
用途: 学校現場での教材として
沖縄県立八重山商工高等学校

イモねじの穴が加工されているタイプがあればとても助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする