青木精密工業
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
モジュール
2.25
1
1.25
1.5
2
2.25
2.5
3
歯数
30
20
25
30
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00246881
品番
PBS2230L
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
50
外径D(Φmm)
70.17
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
67.5
穴長さS(mm)
31
ボス長BL(mm)
18
全長L(mm)
33.7
モジュール
2.25
歯数
30
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
軸穴径(mm)
18
歯幅(mm)
15
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。