青木精密工業
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1
(1件のレビュー)
取扱い終了
モジュール
3.5
1
1.25
1.5
2
2.25
2.5
3
歯数
25
20
25
30
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00247046
品番
PBS3525L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,450
ボス径B(Φmm)
70
外径D(Φmm)
91.71
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
87.5
穴長さS(mm)
37
ボス長BL(mm)
17.5
全長L(mm)
42.99
モジュール
3.5
歯数
25
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
軸穴径(mm)
20
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。