※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
20
10
12
13
15
20
24
26
30
36
モジュール
1
2
2.5
3
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00247633
品番
IS1020R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
モジュール
1
歯数
20
ねじれ
右
軸穴径(mm)
6
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
28.28
ボス径B(Φmm)
20
ボス長BL(mm)
10
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
30.28
全長L(mm)
20