青木精密工業
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
20
10
12
13
15
20
24
26
30
36
モジュール
1.5
2
2.5
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00247764
品番
IS1520L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
モジュール
1.5
歯数
20
ねじれ
左
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
42.43
ボス径B(Φmm)
32
ボス長BL(mm)
12
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
45.43
全長L(mm)
27