青木精密工業
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
26
10
12
13
15
20
24
26
30
36
モジュール
2
2
2.5
3
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00247992
品番
IS2026R
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
26
ねじれ
右
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
18
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
73.54
ボス径B(Φmm)
60
ボス長BL(mm)
14
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
77.54
全長L(mm)
32