青木精密工業
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
12
10
12
13
15
20
24
26
30
36
モジュール
2.5
2
2.5
3
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248071
品番
IS2512R
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
12
ねじれ
右
軸穴径(mm)
14
歯幅(mm)
22
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
42.43
ボス径B(Φmm)
32
ボス長BL(mm)
16
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
47.43
全長L(mm)
38