青木精密工業
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
36
10
12
13
15
20
24
26
30
36
モジュール
2.5
2
2.5
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248202
品番
IS2536L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
36
ねじれ
左
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
22
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
127.28
ボス径B(Φmm)
90
ボス長BL(mm)
16
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
132.28
全長L(mm)
38