青木精密工業
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
12
10
12
13
15
20
24
26
30
36
モジュール
3
2
2.5
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248245
品番
IS3012L
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
12
ねじれ
左
軸穴径(mm)
16
歯幅(mm)
26
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
50.91
ボス径B(Φmm)
40
ボス長BL(mm)
18
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
56.91
全長L(mm)
44