青木精密工業
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
36
10
12
13
15
20
24
26
30
36
モジュール
3
2
2.5
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248385
品番
IS3036L
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
36
ねじれ
左
軸穴径(mm)
22
歯幅(mm)
26
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
152.74
ボス径B(Φmm)
110
ボス長BL(mm)
18
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
158.74
全長L(mm)
44