ABR-817R 支柱ブラケット止 ABR-817 シロクマ 00248447

支柱ブラケット止 ABR-817

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ヘアーライン注文コード00248447品番ABR-817R
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
用途屋外用材質ステン形状直止適合径(Φmm)45付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする