※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
30
10
12
13
15
20
24
26
30
36
モジュール
4
2
2.5
3
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248552
品番
IS4030R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
モジュール
4
歯数
30
ねじれ
右
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
169.71
ボス径B(Φmm)
110
ボス長BL(mm)
21
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
177.71
全長L(mm)
53