曜日別特売
HF10030D ホイール 青木精密工業 00249462

ホイール

(1件のレビュー)
取扱い終了
歯数30
モジュール10
内容量1個注文コード00249462品番HF10030D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,070

歯車材質FC20

モジュール10歯数30減速比15ねじれ軸穴径(mm)32歯幅(mm)72材質FC200ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)300ボス径B(Φmm)140ボス長BL(mm)28外径D(Φmm)320相手条数2中心から端面までの距離 C(mm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00249864
2022-04-03
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

いつも 右左で 悩みます、一般的には右ネジなんでしょうが ちょっと説明が欲しい、
それと1条か2条かが 悩みの種です、説明が欲しい、どこかに説明ボタンお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
商品画像の下にねじと条数の記載ございますので、そちらをご覧いただけますと幸いです。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする