シロクマ
シロクマの ケーブル収納・配線
シロクマの ケーブルモール
シロクマの モール
カバーコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00249716
品番
BR-710
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
BR-735スマートライン丸棒専用の指詰め防止部材です。
必要な長さでカットして、ブラケットの間の隙間に、押し込むように取付けてください。(施工後取り付け可能)
色
ベージュ
材質
エラストマー
長さ(m)
20
用途
室内用
仕様
スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌