曜日別特売
HF2520D ホイール 青木精密工業 00249724

ホイール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数20
モジュール2.5
内容量1個注文コード00249724品番HF2520D
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

歯車材質FC20

モジュール2.5歯数20減速比10ねじれ軸穴径(mm)12歯幅(mm)22材質FC200ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)50ボス径B(Φmm)35ボス長BL(mm)14外径D(Φmm)55相手条数2中心から端面までの距離 C(mm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00249864
2022-04-03
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

いつも 右左で 悩みます、一般的には右ネジなんでしょうが ちょっと説明が欲しい、
それと1条か2条かが 悩みの種です、説明が欲しい、どこかに説明ボタンお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
商品画像の下にねじと条数の記載ございますので、そちらをご覧いただけますと幸いです。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする