青木精密工業
ホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
5.0
注文コード
00249961
品番
HF5030S
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
歯車材質FC20
モジュール
5.0
歯幅(mm)
45
ピッチ円直径(Φmm)
150
減速比(歯数)
1:30(30T)
外径(Φmm)
160
条数
右1条