青木精密工業
ホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
6.0
注文コード
00250004
品番
HF6020D
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
歯車材質FC20
モジュール
6.0
歯幅(mm)
52
ピッチ円直径(Φmm)
120
減速比(歯数)
1:10(20T)
外径(Φmm)
132
条数
右2条