青木精密工業
みがきMPラックギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
モジュール
1.5
1
1.5
2.5
3
4
歯数
318
119
159
190
318
477
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250214
品番
LQ1515
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
歯車素材S45C
モジュール
1.5
歯数
318
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
引抜ミガキ材
高さH(mm)
15
全長L(mm)
1498.57