※サンプル画像です。※歯車は付いていません
青木精密工業
みがきMPラックギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール
2.5
1
1.5
2.5
3
4
歯数
254
119
159
190
318
477
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250345
品番
LQ2520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
歯車素材S45C
モジュール
2.5
歯数
254
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
引抜ミガキ材
高さH(mm)
25
全長L(mm)
1994.91