曜日別特売
LQ8025 みがきMPラックギヤ 青木精密工業 00250634

※サンプル画像です。※歯車は付いていません

みがきMPラックギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール8
歯数99
内容量1個注文コード00250634品番LQ8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥199,000

歯車素材S45C

モジュール8歯数99歯幅(mm)80材質S45C表面処理黒染種別引抜ミガキ材高さH(mm)80全長L(mm)2488.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする