※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
歯数
33
33
33
100
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65
70
80
90
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00252375
品番
DP10-33SC
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
33
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
28.58
材質
S45C
ピッチ(mm)
10
種別
スパーギヤー