※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00254947
品番
DP3 1/2-15SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
15
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
90
材質
S45C
ピッチ(mm)
3.5
種別
スパーギヤー