DP3-15SC スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会 00255245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数15
内容量1個注文コード00255245品番DP3-15SC
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(べタ・PA14 1/2°)

歯数15軸穴径(mm)30歯幅(mm)100材質S45Cピッチ(mm)3種別スパーギヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする