※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
18
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00255272
品番
DP3-18SC
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
18
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
100
材質
S45C
ピッチ(mm)
3
種別
スパーギヤー