DP5-39SC スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会 00256322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数39
39
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
45
50
内容量1個注文コード00256322品番DP5-39SC
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

(べタ・PA14 1/2°)

歯数39軸穴径(mm)25歯幅(mm)50.8材質S45Cピッチ(mm)5種別スパーギヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする