※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
44
44
44
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
46
48
50
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256907
品番
DP6-44SC
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
44
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
38.1
材質
S45C
ピッチ(mm)
6
種別
スパーギヤー