曜日別特売
DP7-45SC スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会 00257451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数45
45
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
50
内容量1個注文コード00257451品番DP7-45SC
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
歯数45軸穴径(mm)20歯幅(mm)38.1材質S45Cピッチ(mm)7種別スパーギヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする