曜日別特売
BR-664 スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマ 00257915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-664 スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマ 00257915
BR-664 スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマ 00257915

スリムブラケット出隅止 BR-664

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
アンバー
内容量1個注文コード00257915品番BR-664
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
アンバー適合径(Φmm)32付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00257906
2019-10-12
用途: 実家の介護用手すり取付に使用
建設業・工事業

届いた製品梱包養生もしっかりしていて 金属部と樹脂部、色、塗装仕上げ、大変気に入りました
今後とも安心し注文、ご利用したく思います

対象商品 : 00257906
2017-05-21
用途: 介護用手すりの取り付け
農・林・水産業

丸棒の取付けビスの穴数を反対側にも設ければ、死角を気にせず取り付けがスムーズにできるのではないでしょうか!

対象商品 : 00257897
2016-02-23
用途: 老人の部屋の手摺り
建設業・工事業

ブラケットは取り付け易くて今後も是非使ってみたいと思います。また、収まりも良くて
依頼者には好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする