曜日別特売
DP8-52SC スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会 00258081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数52
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65
70
80
90
内容量1個注文コード00258081品番DP8-52SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
歯数52軸穴径(mm)20歯幅(mm)35材質S45Cピッチ円直径do(Φmm)165.10ピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2形状OA歯先円直径dk(Φmm)171.45種別スパーギヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする