曜日別特売
BR-15W 化粧板 BR-15W シロクマ 00260882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-15W 化粧板 BR-15W シロクマ 00260882
BR-15W 化粧板 BR-15W シロクマ 00260882

化粧板 BR-15W

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Lオーク
寸法(mm)250×350
内容量1枚注文コード00260882品番BR-15W
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
厚さ(mm)15材質集成材Lオーク寸法(mm)250×350仕様抗菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00260934
2021-08-03
用途: 棚板として使用
小林燃料住宅設備建設業・工事業

45cmの吊戸棚の下にL金具を使って棚板として使用、電子レンジを載せています。
丈夫な板で高級感のある色合いに満足していますが値段も高級です。

対象商品 : 00260898
2015-10-10
用途: 食テクテーブルの下にノートパソコンを収納する台として使います
医療法人徹仁会

材質は固くて、質感もテーブルとよく似ていたので満足です。
しかし、厚さがやや薄めでネジを入れたときにワレができてしまいました。
価格ももう少し安ければ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする