BR-47 直軸ブラケット止(3穴)BR-47 シロクマ 00262298

直軸ブラケット止(3穴)BR-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
鏡面
内容量1個注文コード00262298品番BR-47
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ステン形状直止適合径(Φmm)32鏡面付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする