昨年DM1を購入。測定には水をまくなどして土の中に水分が必要とあるが、どれぐらいの水分の時がいいのかはっきりわからなかった。土を握って固まる程度とあったのでそれを目安にしていたつもりだったが程度がわからなかった。水分量によってphの数値が大きく違った。ひどい時にはphが1位違ったので全然参考にならなかった。防水機能じゃないから水分が多すぎて壊れたのかと思って、今回土壌の湿度測定も出来るDM5を購入。この商品は土壌湿度が70%以上の時が測定に最適とあったので分かりやすい。ただ、ph測定でDM1との大きな違いは、DM1はプランターの土の測定が出来ると言う事で、土が柔らかく、測定器がスッと入る程度でも測定できるがDM5は土にギュっと入る位に締まっていないと正しい数値が出ない。だからスコップなどで柔らかくしながら水をかけて、土を踏んでから測定器をギュっとさす。土壌湿度が70%以上を確認してからph測定、と言った方法が良いかも知れない。ちなみに、同じ場所に以前買ったDM1をさしたら同じ数値になった。(壊れてなかったみたい)でも違う測定器が2台有ったから今回の事が分かったので良かったと自分に言い聞かせてる。
土壌診断のPH測定も楽にでき、石灰などの肥料の節約につながり満足している。
以前から使用していたが、故障したため再度購入した。植物の生育には重要な事項で必ず測定します。起電式で簡単ですぐ結果が出るのが良い。
PHとPEが、精度も高く、一度で 早く判ることが、有難い!
電極の掃除キットも付けての販売をお勧めします。
土壌測定で土壌改善を実施して連作障害や、施肥方法などの改善で良食味米、おいしくきれいな野菜果物つくりに役立てたい。
説明書には垂直に差し込んで1分とありますが、10秒もあれば針は落ち着きますので、ある程度正確な数値を測定でき、短時間で何か所も測定できるのがいいですね。
一番の長所は乾電池や水なども必要とせずに手軽に繰り返し使用できるのが何より嬉しいですね。
夏場には潅水のタイミングや量を正確に把握できるので期待できそうです。
いい買い物でした。