※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
34
34
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
45
50
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00263541
品番
DP7-34FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
歯数
34
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
35
材質
FC20
ピッチ(mm)
7
種別
スパーギヤー