曜日別特売
131SS M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V M&H 00266918

131SS M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V M&H 00266918
131SS M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V M&H 00266918
131SS M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V M&H 00266918

M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電圧(V)12注文コード00266918品番131SS
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、
ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

B2ホワイトステルスタイプH4R電圧(V)12
注意
※車検の基準である、JISの白色度範囲に入っていますが、検査官の目視検査により車検不合格とされることもあります。

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83991093
2020-08-19
用途: ライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用の電気h4rあまりないのでお得に注文できて便利です。

対象商品 : 35505111
2020-04-23
用途: 照度 不足時 交換
MECHBOX自動車・二輪車・自転車関連業

照射範囲の拡大と光の質の向上と視界の良さの向上にも貢献しました

対象商品 : 35505127
2019-12-20
用途: VFR-400 NC30ヘッドライト
その他業種

明らかにノーマルよりも明るくなりました。予備にもう1セット購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする