M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V

M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V - M&HM&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V - M&HM&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V - M&HM&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V - M&HM&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V - M&HM&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V - M&HM&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V - M&HM&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V - M&H
(3件のレビュー)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、
ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

内容量1個
注意
※車検の基準である、JISの白色度範囲に入っていますが、検査官の目視検査により車検不合格とされることもあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電圧(V)
定格電力(W)
定格電圧(V)
明るさ(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35505111131GHS2ホワイトゴーストH4R1260/3512100/60クラス
4,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266902131RBB2レインボーH4R12---
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266918131SSB2ホワイトステルスH4R12---
4,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266936132GLB2ゴールドH4R12---
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266945132RBB2レインボーH4R12---
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
83991084130 GHS2ホワイトゴースト--45/451270/70クラス
4,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
83991093130 VNS2イエローヴィーナス--45/451270/70クラス
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
35505084131B2CB2クリアH4R1260/3512100/60クラス
3,300
取扱い終了
返品不可
35505093131WSB2ホワイトサファイアH4R1260/3512100/60クラス
4,800
取扱い終了
35505102131SCS2スーパークリアH4R1260/3512100/60クラス
4,300
取扱い終了
35505127132B2CB2クリアH4R1260/5512100/90クラス
3,300
取扱い終了
返品不可
00266927131VNS2イエローヴィーナスH4R12---
4,000
取扱い終了
返品不可
00266954132SCS2スーパークリアH4R12---
4,300
取扱い終了
00266963132GHS2ホワイトゴーストH4R12---
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83991093
2020-08-19
用途: ライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用の電気h4rあまりないのでお得に注文できて便利です。

対象商品 : 35505111
2020-04-23
用途: 照度 不足時 交換
MECHBOX自動車・二輪車・自転車関連業

照射範囲の拡大と光の質の向上と視界の良さの向上にも貢献しました

対象商品 : 35505127
2019-12-20
用途: VFR-400 NC30ヘッドライト
その他業種

明らかにノーマルよりも明るくなりました。予備にもう1セット購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする