イージーコートRE

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード00268817 品番ECRE30
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。
養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。
シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。
引き出しが軽く施工に力を必要としません。

寸法(幅W×長さL)(m)1×30
注意
※【保管時の注意】
現場で保管する場合は、水で濡れないように注意してください。
【施工時の注意】
※イージーコートは床下張材専用ですので、床下張材以外に使用しないでください。
※気温が氷点下の場合、施工をしないで下さい。
※施工前に床面のゴミやホコリを取り除き、釘などの突起物がないことを確認してください。墨出しは必ずイージーコートを貼る前に行ってください。
※施工は必ず貼り付け面が完全に乾いている時に行ってください。貼り付け面が乾いていない時の施工は、イージーコートが付きにくくなります。施工前日に雨が降った場合や、施工中に雨が降ってきた場合には作業を中止し、貼り付け面が完全に乾いたことを確認してから作業をしてください。貼り付け面が乾いていない状態で施工された場合、貼り付け面にカビが生えることがあります。
※施工する際はシートを引き出した後に、一旦シートを引っ張る力を緩めて合板の上に施工してください。シートが引っ張られた(伸びた)状態で合板に貼り付けると、シートが縮もうとする為、施工後、剥がれやすくなります。
※イージーコートはしっかりと合板の全面に圧着してください。合板への圧着が不足していると、シートが剥がれ雨水が浸入するおそれがあります。(特にREの場合は十分に圧着してください)
※シート全面を手でしっかりと押さえながら、シワ・空気が入らないように貼り付けてください。シワや空気が入ってしまった場合はなるべく空気を外へ押しだし、シワ部分はよく圧着してください。シワや空気が入っていると後で剥がれることがあります。
※貼り始め端部や貼り終わり端部および幅方向の両端部は、合板小口面から雨水が浸入しないように側面に長めに折り込んで固定してください。雨水が浸入した場合は合板にカビが生えることがあります。
※シートどうしの重ね合わせは100mm程度を確保してください。環境条件(強風・冬季の霜など)により、重ね合わせ部が密着しにくい場合がありますが、その場合は養生テープを貼るなどして密着させてください。
※貼り終わったらモップ等で全面をまんべんなくしっかりと押さえてください。貼り付け面に防虫処理が施されている場合はイージーコートが付きにくいので、平板で端部を押さえてください。
※シートが破れた場合は必ず補修をおこなってください。
※製品に継ぎ目が入っている場合がありますが、機能上の問題はございません。
【施工後の注意】
※現場にて貼り付け面に各種処理剤を塗布する場合には、イージーコートを剥がした後に行ってください。
※床仕上げ材の施工前には必ずイージーコートを剥がしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00268817
2023-12-31
用途:
ネダレス合板の上に建方から床貼りまでの間の養生
建設業・工事業

貼り方にコツがいるがきれいに貼れればしっかり仕事してくれる。粘着の強さも剥がれにくく剥がしやすくちょうどよい。雪や霜が付くとめちゃくちゃ滑る

1人が参考にしています
対象商品:
00268826
2021-08-23
用途:
建築中の床の養生
合同会社ボバ 様

めちゃくちゃ貼りにくいです。 貼るときはロールにぴったりついてなかなかはがれません。 その反対に床にはよく着きません。 そのため、すぐに剥がれてしまいます。 本当にこれで水が入ってこなくなるのでしょうか? まだ、雨が降っていませんが、雨が降ったら雨水が床に入って、下の断熱材までぬらしてしまわないか心配です。 このような粗悪商品は販売しない方が良いと思います。

対象商品:
00268826
2017-12-20
用途:
合板床の養生
NII建築サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

水に濡れると、少し滑るようです。エンボス加工が必要かも。

対象商品:
00268817
2014-08-28
用途:
床合板の雨対策
株式会社BIRTH HOME 様 (建設業・工事業)

貼り方のコツを教えてください
しわしわになって上手く貼れません

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
所定の窓口より問い合わせ願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする