ブラックバケットLX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00283937 品番 232N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

環境にやさしい再生材を使用。安価に設定しました。(9インチ用)

材質ポリプロピレン 種別ネット 寸法(横×縦)(mm)270×160 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00283912
2020-05-31
用途:
外装塗装にはもってこい
有限会社長井塗装工業 様

外装塗装のさい次の日には固まってしまう塗料にはもってこい次の日使おうと思っても前の塗料が剥がれて来て2回目は使い物にならないので使い捨てで使用しています、もう少し入っている枚数が多いとたすかるのですが

対象商品:
00283928
2016-05-05
用途:
塗装

安くて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする