曜日別特売
230B ローラーバケットL ヨトリヤマ(世取山) 00284183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーバケットL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30枚)
内容量1セット(30枚)注文コード00284183品番230B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質ポリプロピレン種別内容器寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×280×355底面サイズ(mm)240×310RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バケット・内容器共内寸法です
透明の容器のみの商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284183
2015-05-19
用途: 受配電盤の塗装

リピート品
容積が大きいので、塗料の継ぎ足しを頻繁におこなわなくても済む。
内容器もずれを防止する工夫が見られる。
更なる改良を望むならば
1.内容器をセットする際に間違わないように矢印などの印が欲しい
2.保管時にローラーが塗料に着かないように引っ掛けておくフックなどが欲しい
3.替え用内容器の価格を再検討して欲しい(ロット数が増えても可)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする