650N ろ過用ネット ヨトリヤマ(世取山) 00284323 650N ろ過用ネット ヨトリヤマ(世取山) 00284323

ろ過用ネット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 00284323 品番 650N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。

メッシュ60 種別L用ネット 60メッシュ サイズL 適合内径(Φmm)180〜300 材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00284305
2022-11-22
用途:
塗料のろ過
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

Mサイズの100番を購入しましたが、想像より少し小さく入れにくいのでLサイズにすればよかったと思います。
ろ過は100番を購入したので目が細かいのか塗料が中々通りません。
これも、60番なら良いのか分からないですが、たくさん残っていて捨てるのにも迷ってます。

4人が参考にしています
対象商品:
00284323
2021-11-22
用途:
食品製造
クリーマリー 農 夢 様

ポンプで液状の食品を移送する時に出口でこの濾過用ネットを使用しています。
紙の濾紙だとポンプの勢いで破れますが、この濾過ネットは丈夫なので、安心して使用出来ます。今後この濾過用ネットを使い続けるつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
00284296
2020-12-04
用途:
塗料の濾し

実は100メッシュを先に買ってしまい、細か過ぎたため塗料が通らず60メッシュにしました。丁度よいです。

3人が参考にしています
対象商品:
00284296
2020-07-22
用途:
はちみつを濾す作業
農・林・水産業

本来の使用方法ではありませんが、遠心分離機で搾ったはちみつを濾すことに使っています。ネットの交換も簡単でホルダーと合わせて便利に使っています。

対象商品:
00284296
2019-12-02
用途:
原料の濾過
一般社団法人日本医美容協会開発研究機構 様 (教育・研究機関)

今回は追加で購入しました。コンパクトで使い勝手が良い。

対象商品:
00284332
2016-09-29
用途:
塗料を濾過

性能的には十分満足ができる。できれば本体にネットを同封(各1枚)して販売して頂くと、なお良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする