曜日別特売
19H150BF シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学 00287226

19H150BF シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学 00287226
19H150BF シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学 00287226

シンクロプーリ H150形 BF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数19
内容量1個注文コード00287226品番19H150BF
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法d(mm)
32(最大)
15(最小)
寸法B(mm)15寸法L(mm)60寸法S(mm)2.5寸法W(mm)45寸法WA(mm)40寸法db(mm)50寸法do(mm)75.44寸法dp(mm)76.81歯数19付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1適合フランジF8366概略質量(kg)1.6歯形HRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする