曜日別特売
22H150BF シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学 00287402

22H150BF シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学 00287402
22H150BF シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学 00287402

シンクロプーリ H150形 BF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数22
内容量1個注文コード00287402品番22H150BF
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
寸法d(mm)
38(最大)
15(最小)
寸法B(mm)15寸法L(mm)60寸法S(mm)2.5寸法W(mm)45寸法WA(mm)40寸法db(mm)56寸法do(mm)87.56寸法dp(mm)88.94歯数22付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1適合フランジF9575概略質量(kg)2.2歯形HRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする