曜日別特売
36H200BF シンクロプーリ H200形 BF バンドー化学 00287901

36H200BF シンクロプーリ H200形 BF バンドー化学 00287901
36H200BF シンクロプーリ H200形 BF バンドー化学 00287901

シンクロプーリ H200形 BF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数36
内容量1個注文コード00287901品番36H200BF
参考基準価格(税別)¥22,360販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法d(mm)
40(最大)
20(最小)
寸法B(mm)15寸法L(mm)74寸法S(mm)2.5寸法W(mm)59寸法WA(mm)54寸法db(mm)71寸法do(mm)144.16寸法dp(mm)145.53歯数36付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8適合フランジF152130概略質量(kg)7.5歯形H
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする