軽包装用テープ 619S

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 00288435 品番 619S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

優れた接着力です。
特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。
レシートなど感熱紙の文字を消しません。
手で切断可能。

テープ幅(mm)18 質量(g)48 トラスコ品番468-9747 用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。 クリア タイプテープのみ(手で切れる) 基材特殊ポリオレフィンフィルム テープ長さ(m)50 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)10 手切れ性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00288444
2023-03-26
用途:
ポリ袋を閉じる
農・林・水産業

倉庫で使用しているのですが、冬になるとテープが切れてしまい使い物になりません。
使用環境温度(最低5度くらい)が低いのでしょうか?
他社のテープでは、そのようなことはありません。

対象商品:
00288444
2022-11-03
用途:
古くなったレジ袋を修理、補強する時
エトウセイダイ 様 (不動産業)

普段の生活で、破れたもの、裂けたものを接着補強する時に使います。必要なポイントは、テープの幅、接着力、透明なこと、価格が高すぎないことです。この商品はこれらの条件を満たしています。さらに追加する要素を希望するならば、濡れているものにも接着できる接着力です。

対象商品:
00288426
2022-10-24
用途:
包装作業

箱を紙包装する時に使っています。テープの伸び具合いが丁度いいです。

対象商品:
00288417
2020-07-22
用途:
色々な用途に
サービス業

毎日使うのでこのセット量は嬉しいです!
粘着力も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする