PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
ネオアワックス イージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
00288672
品番
903-E516-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
13
用途
鉄部(さび止め)
トラスコ品番
806-6099
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
錆止め、プライマーエポキシ
主な用途
錆止め塗装