PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
あおおびグリーンイージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
00288697
品番
903-E581-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現
高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮
防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
13
用途
防水
材質(ローラー部)
ナイロン
適合塗料
エポキシ、防水
主な用途
防水塗料用