プロエースラム レギュラーローラー(PP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ローラーサイズ(inch)7 毛丈(mm)20 注文コード00289117 品番905-P20L-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はローラーサイズ・毛丈など4種類から選べます 他の種類を見る

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり

ローラーサイズ(inch)7 毛丈(mm)20 用途外装全般 材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン、アクリル 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル 主な用途外装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする